PSP-130S+GM-19x20 サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランド 41666338

PSP-130S+GM-19x20 サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランド 41666338
PSP-130S+GM-19x20 サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランド 41666338
PSP-130S+GM-19x20 サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランド 41666338
PSP-130S+GM-19x20 サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランド 41666338
PSP-130S+GM-19x20 サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランド 41666338

サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード41666338品番PSP-130S+GM-19x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。

用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.6コード長さ(m)約5ホース寸法(内径×外径)(mm)19×24定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)ホース長さ(m)20使用流体汚水標準質量(g/m)ホース:220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100許容曲げ半径(mm)ホース:120以上定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※絶対に濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電事故の原因になります。
※修理技術者以外の人は分解したり修理や改造をしないでください。異常動作をしてケガをしたり、感電・火災の原因になります。
※人や動物が入っている水の中でポンプを運転しないでください。感電事故の原因になります。
※必ずアース(接地)してください。
※アース線をガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
※40度以上のお湯、海水、引火性のあるガソリン、灯油、油、各種溶剤、化学薬品には使用できません。ポンプの故障や火災の恐れがあります。
※ポンプに幼児、子供が触れないように安全な場所で使用してください。事故やケガの原因になります。
※ポンプが動かなくなったり異常がある場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店に点検、修理をお申しつけください。
※ホースが長いと勾配により水が吐き出されない場合がありますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする