日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の 芯材
日本紐釦貿易の 接着芯
針通りの良いキルト綿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
41667605
品番
P4-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シリコン加工綿使用のため針の滑りが非常に良い。綿延び防止の特殊加工を施しているため張りとコシのあるキルト綿です。
幅(cm)
100
厚さ(mm)
4
長さ(m)
1
目付(g/m
2
)
120
材質
ポリエステル100%