キルト綿 厚さ標準 片面接着

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード41667666 品番MKM2P
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キルト芯の裏にのりがついているので、布を置きアイロンを当てれば接着可能。

材質ポリエステル100% 厚さ(mm)約7 長さ(m)2 幅(cm)100 目付(g/m2)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41667666
2021-04-22
用途:
パッチワーク、バック、ポーチ等作る時
中島 様 (製造業)

アイロン接着なので、しつけけを省け
ミシン・手のキルトどちらも出来上が綺麗です。
長さが2m有るので大物作りに重宝しています。
リピートして居ますが もう少し長さが有ると助かります。

対象商品:
41667666
2019-06-27
用途:
パッチワーク用の綿として使用
コバヤシ 様 (建設業・工事業)

キルトの綿の接着タイプが出てから
使用しています。
まず、パッチした布地がずれ無い事。
程よく張り感もあり、とても重宝しています。
近所に手芸店がないから、モノタロウさんで取り扱いがあり喜んでいます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする