日本バイリーン
日本バイリーンの 裁縫用資材
日本バイリーンの 芯材
日本バイリーンの 接着芯
バイリーン 織物芯地(シャープ) 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
41669538
品番
AM-W3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
寸法安定性に優れ、衣類の形崩れを防止します。
用途
スカート(ベルト)、帽子、バッグなど
適合
中肉素材
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ(cm)
120×70