日本バイリーン
日本バイリーンの 裁縫用資材
日本バイリーンの 芯材
日本バイリーンの 接着芯
バイリーン 織物芯地(スーパーハード) 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
41669556
品番
AM-W5
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ハリ感が際立つ、格別に硬い風合いです。
厚みがあって弾力性に優れ、形をしっかり保ちます。
用途
小物、バッグ、床材など
適合
中肉〜厚手素材
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ(cm)
115×45