R214 小万十

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41669906 品番R214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

着物やスラックス、スカート等の丸みを出したいところをきれいに仕上げられる、丸い形のアイロン台「万十」です。
ちょっとした作業台としても使え、大変便利なアイテムです。

質量(kg)約0.6 寸法(cm)約16×6.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:713

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41669906
2025-05-30
用途:
洋服のお直し
不動産業

縫い合わせた生地と糸をしっかり固定することができ、重宝しています。大きなアイロン台を出すことがなくなりました。襟や袖などのアイロンにもこれ一つで場所も取らずに作業が完了しますので大助かりです。

2020-04-29
用途:
マスク作り
製造業

立体マスクの縫い代を割ってアイロンをかけるのにピッタリでした!

1人が参考にしています
対象商品:
41669906
2020-01-17
用途:
帽子のアイロンがけ
教育・研究機関

帽子制作の際に、帽子本体に皺がよってしまうことがあります。仕上げの際のアイロンや縫いしろを割るのに使います。大き目の万十はもっていたのですが、帽子に入らないほど大きいサイズの物でしたので、今まではタオルを丸めて使用していました。この万十は直径16cm厚み6cmほどなので帽子にすっぽり入り思うように作業が出来て便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする