R531 キングサイズアイロン台

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41670055 品番R531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アイロン掛けの際にあると便利な板状のアイロン台です。
シャツなどの見頃部分が十分に収まるサイズなのでアイロン掛けもストレスフリーです。
薄さ4cmなので家具などの隙間にも簡単に収納できます。

材質(台)合板・桧材 、(表布)綿100%・クッション:麻毛綿混フェルト 質量(kg)約2.5 寸法(cm)約86×46×H4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:713

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41670055
2023-05-08
用途:
写真用背景布のシワ取りに使用しています。
写真家マッちゃん 様 (サービス業)

組み立ての足が30センチ着いていれば良かったように思います。

対象商品:
41670055
2020-02-04
用途:
写真の背景布のシワ取り
サービス業

厚みもあって大きいので 大きな背景布にアイロンをするのにピッタリです。

1人が参考にしています
対象商品:
41670055
2020-08-11
用途:
ふつうに家庭用
その他業種

昔から使っていたアイロン台が傷んできたので買い換えようとしたら、
今のアイロン台って、みんな幅が狭い。
昔と同じ幅のものをと探すと、これになってしまいましたが、
なにしろ長さがでかいです。置くと、テーブルいっぱい埋まっちゃう感じになりますが、
致し方なし。
まあ、大は小を兼ねるの気持ちで使ってます。本当は昔のサイズのものが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする