ツータックパンツ WA824

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41672095 品番 WA824
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390

ストレッチ性にこだわった「のびRON」を採用。現場に必要なツールが入る収納とタフさを兼ね備えたハードワークウェア
微妙な動きにもスムーズに伸びて、伸縮回復性も抜群
綿の自然な肌触りとマイクロポリエステルの機能性が調和し、ソフトなドレープと美しい光沢を両立
通常の洗濯でもほとんど変わらない伸縮効果
股部の棒シックやW前カン、頑強な作りのベルトループなど、ハードワークにも対応。

アイボリー 種別ツータックパンツ 機能帯電防止、ストレッチ 混率(%)綿60、ポリエステル40 ウエスト(cm)91 仕様棒シック付、天狗付W前カン 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック 股下(cm)76 生地ポプリン 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする