※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41673003
品番
3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最大)1.3
寸法S(mm)
(最小)2.52
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法B(mm)
(最小)1.1
寸法D1(mm)
(最大)5.5
寸法T(mm)
(最小)0.7
寸法K(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
使用座金
ばね座金2号
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41673003
3×16
41482332
3×16
WAソケットSタイプ(鉄/3価ホワイト)
日産ネジ
1パック(13個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました