半袖ポロシャツ SA10070

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41676006 品番 SA10070
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

綿混率が高く、吸汗・速乾性に優れた、しっかりしたポロシャツ

ピンク サイズ4L 種別半袖ポロシャツ 機能吸汗・速乾、ストレッチ 混率(%)綿60、ポリエステル40 仕様左胸ポケット内ペン差し 胸囲(cm)130 肩幅(cm)54 袖丈(cm)27 着丈(cm)78 生地カノコ 色番18 材質(ボタン)プラスチック
注意
※海外生地、海外染色の為、若干色ブレが発生することがあります。
※濃色の商品に関しましては、変色を防止するため長時間濡れたまま放置しないようにしていただき、干される場合は陰干し若しくは裏返して干していただきますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする