ツータックパンツ WA10454

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41678736 品番 WA10454
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

使用済みペットボトルを回収し、再利用して作られた地球にやさしい再生繊維です。地球環境を考え、限りある資源を有効活用しています。
吸汗・速乾性に優れています。
通気性が高く、ドライタッチのサラサラ感
シワになりにくく、イージーケア
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

ネイビー 種別ツータックパンツ 機能ドライタッチ、吸汗・速乾、通気性、帯電防止加工 混率(%)ポリエステル79、綿20、複合繊維(ポリエステル)1 (再生ポリエステル55) ウエスト(cm)88 仕様エコマーク付(右後)、股十字消臭テープ(デオグラフト) 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック エコマーク認定認定 股下(cm)78 生地トロピカル 色番3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 103 011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする