※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)超低頭ねじ
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41678944
品番
6×12
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最大)4
寸法S(mm)
3
表面処理
クローム
頭部形状
極低頭
寸法d1(mm)
M6
寸法d2(mm)
10
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目