※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 41679276 3×6 極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 41679276

極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41679276 品番 3×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ねじの呼びM3 頭部形状極薄ローヘッド 長さ(mm)6 ねじピッチ0.5 表面処理ユニクロ 材質/仕上SCM435 寸法t(mm)(最小)1.2 寸法S(mm)1.5 寸法K(mm)1.3 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする