※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41679425
品番
6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1
表面処理
ユニクロ
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
3
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41679425
6×10
41490897
6×10
極薄NSローヘッド (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました