色ネイビー
種別ツータックカーゴパンツ
機能ドライタッチ、吸汗・速乾、通気性、帯電防止加工
混率(%)ポリエステル79、綿20、複合繊維(ポリエステル)1 (再生ポリエステル55)
ウエスト(cm)91
仕様エコマーク付(右後)、股十字消臭テープ(デオグラフト)、右カーゴファスナー付マチ付Wポケット
材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチック
エコマーク認定認定
股下(cm)78
生地トロピカル
色番3
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 103 011