※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5 L形レンチ (SCM435/クロメート)(小箱) ノーブランド 41681193 2.5 L形レンチ (SCM435/クロメート)(小箱) ノーブランド 41681193

L形レンチ (SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード41681193 品番2.5
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
表面処理クロメート 材質クロムバナジウム鋼 寸法L(mm)56 硬さHRC52 呼び2.5 寸法e(mm)(最小)2.75 寸法l(mm)18 先端形状六角 寸法R(mm)2.5 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする