※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの スパナ/レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチ
ノーブランドの 六角棒レンチL型
L形レンチ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41681202
品番
3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
クロメート
材質
クロムバナジウム鋼
寸法L(mm)
63
硬さ
HRC52
呼び
3
寸法e(mm)
(最小)3.31
寸法l(mm)
20
先端形状
六角
寸法R(mm)
3
サイズ規格
ミリ