※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5 L形レンチ (鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランド 41681245 5 L形レンチ (鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランド 41681245

L形レンチ (鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 41681245 品番 5
販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
表面処理3価ホワイト 材質/仕上 寸法L(mm)80 硬さHRC52 呼び5 寸法e(mm)(最小)5.58 寸法l(mm)28 先端形状六角 寸法R(mm)5 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする