※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.3 スパナ (鉄/ユニクロ)(小箱) ノーブランド 41681272 1.3 スパナ (鉄/ユニクロ)(小箱) ノーブランド 41681272

スパナ (鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41681272 品番 1.3
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
表面処理ユニクロ 材質/仕上 呼びM1.3 長さ(mm)1.3 寸法S(mm)1.3 先端形状六角 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする