色シルバーグレー
サイズSS
種別長袖シャツ
機能ドライタッチ、吸汗・速乾、通気性、帯電防止加工、トリカット
混率(%)ポリエステル79、綿20、複合繊維(ポリエステル)1 (再生ポリエステル55)
仕様エコマーク付(左袖)、トリカット+脇下メッシュ、脇消臭テープ(デオグラフト)、背中ヨーク反射ワッペン、背裏メッシュ、左袖ペン差し、背中ノーフォークメッシュ、袖口調整ボタン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)102
肩幅(cm)42
袖丈(cm)51
着丈(cm)69
生地トロピカル
色番6
材質(ボタン)プラスチック
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 103 011