WA10470 半袖ブルゾン WA10470 サンエス 41682184

半袖ブルゾン WA10470

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
グリーン
サイズ5L
内容量1着注文コード41682184品番WA10470
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

タブレットが入る!大容量懐ポケット
フラップとファスナーの間にポケットがあるから、出し入れラクラク!
エコマーク対応商品

グリーンサイズ5L種別半袖ブルゾン機能帯電防止混率(%)再生ポリエステル60/綿40仕様エコマーク付(左袖)、胸ポケットマジックテープ仕様、右脇ポケット内コインポケット、左袖ペン差し、左胸ペン差し・左胸ファスナー付Wポケット、背中ノーフォークメッシュ、背裏メッシュ材質ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属エコマーク認定認定胸囲(cm)136肩幅(cm)56袖丈(cm)28着丈(cm)71生地ソフトサマーツイル色番7グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 103 011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41682078
2020-05-06
用途: ガス点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

以前から同じ作業着を使っていますがマジックテープが何度も洗濯すると弱くなるのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする