色マスタード
サイズ4L
種別半袖ブルゾン
機能帯電防止
混率(%)再生ポリエステル60/綿40
仕様エコマーク付(左袖)、胸ポケットマジックテープ仕様、右脇ポケット内コインポケット、左袖ペン差し、左胸ペン差し・左胸ファスナー付Wポケット、背中ノーフォークメッシュ、背裏メッシュ
材質ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属
エコマーク認定認定
胸囲(cm)130
肩幅(cm)54
袖丈(cm)28
着丈(cm)71
生地ソフトサマーツイル
色番10
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 103 011