長袖ブルゾン WA10471

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41682428 品番 WA10471
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

タブレットが入る!大容量懐ポケット
フラップとファスナーの間にポケットがあるから、出し入れラクラク!
エコマーク対応商品

ネイビー サイズL 種別長袖ブルゾン 機能帯電防止 混率(%)再生ポリエステル60/綿40 仕様エコマーク付(左袖)、胸ポケットマジックテープ仕様、右脇ポケット内コインポケット、左袖ペン差し、左胸ペン差し・左胸ファスナー付Wポケット、背中ノーフォークメッシュ、背裏メッシュ 材質ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属 エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)65 生地ソフトサマーツイル 色番3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 103 011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする