※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ (鉄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41683372
品番
16×60
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ(mm)
2
長さ(mm)
60
材質
鉄
寸法t(mm)
3.5
表面処理
生地
頭部形状
皿
寸法k(mm)
7.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
30