曜日別特売
4×12 (+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41683546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 (+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41683546
4×12 (+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41683546

(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品)

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
長さL(mm)12
内容量1パック(34個)注文コード41683546品番4×12
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)12十字穴番号2長さL(mm)12材質黄銅寸法C(mm)0.3頭部形状丸皿寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)8寸法r0.4十字穴深さ(mm)(最大)1.99/(最小)0.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 旧車の部品交換に使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは手に入らず、旧車の部品と同じで助かります。

2022-07-19
用途: 自動車メンテナンス
ZURI工房その他業種

旧車に使いました昔は何処でも売ってた
シンチュウネジ近頃は入手困難なので
とても助かりますリピートします

対象商品 : 41683643
2020-07-07
用途: 車の内装
有限会社ビュウ・カンパニーサービス業

古い車の内装に使用しました。
雰囲気バッチリです。古くなってくるともっと色がくすんでいい感じになるでしょう。

対象商品 : 41683747
2017-02-22
用途: レコ-ドプレ-ヤ-をボ-ドに固定する時
スギハラサービス業

オリジナルの止めネジは頭が-だったのでマイナスネジがあったら良かった

対象商品 : 41683677
2017-08-02
用途: DIY
サービス業

思った通りのサイズと質感でした。また購入したいです。

対象商品 : 41683512
2014-07-07
用途: コンセントのパネルの止めねじに

電気系なので銅製ねじがほしくて、値段も手頃でちょうどよかったです。
コンセントパネルはM3.5と中途半端なのでたまに必要ですが、入り数も34個入りと多すぎずちょうどよい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
601:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする