サンエス
レディースツータックパンツ WA10478
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブルー
ネイビー
ブルー
シルバー
グリーン
ブラック
ウエスト(cm)
96~104
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
96~104
サイズ
5L
S
M
L
LL
XL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41684774
品番
WA10478
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
エコマーク対応商品
色
ブルー
サイズ
5L
種別
レディースツータックパンツ
機能
帯電防止
混率(%)
再生ポリエステル60/綿40
ウエスト(cm)
96~104
仕様
エコマーク付(右後)、棒シック付、脇ゴム仕様
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
エコマーク認定
認定
股下(cm)
74
生地
ソフトサマーツイル
色番
4
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
20 103 011