WA10484 ツータックパンツ WA10484 サンエス 41685973

ツータックパンツ WA10484

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード41685973品番WA10484
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

あらゆる金具部分の露出をカバーし傷を防ぐ!
JIS T8118、エコマークにも対応したセーフティユニフォーム
ベルトのバックル部をガードするプロテクターを装備。上着を脱いでもバックルでキズをつけることはありません。
裏側にドットボタンがついており、固定することができます。

ネイビー種別ツータックパンツ機能帯電防止混率(%)再生ポリエステル60/綿40ウエスト(cm)91仕様エコマーク付(右後)、棒シック付、マジックテープ仕様、右ポケット内コインポケット、ベルトプロテクター規格JIS T8118エコマーク認定認定股下(cm)80生地ソフトサマーツイル色番3材質(ファスナー)フロント:金属グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 103 011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする