※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×25 (-)丸ボルト ウィット (黄銅) 大阪魂 41686827 3/8×25 (-)丸ボルト ウィット (黄銅) 大阪魂 41686827

(-)丸ボルト ウィット (黄銅)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41686827 品番3/8×25
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
ねじの呼びW3/8 山数16 長さ(mm)25 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92 頭部形状 寸法k(mm)(最大)6.44〜5.96 寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする