(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)

(58件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) ねじの呼びM2 注文コード41688534 品番2×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など275種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)5 十字穴番号1 寸法f(mm)0.35 材質ステンレス 頭部形状バインド 寸法k(mm)0.85 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.3 十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41688534 2×5 29021467 2×5 (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 1パック(50個) 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
電子機器の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

安価ですが寸法精度もよく問題なく使用できます。もっと少量パックがあれば長さ違いも揃えておきたい。

2025-08-29
用途:
電子機器の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズのものがパックで安価に売っているので助かります。品質も良いです。

2024-11-08
用途:
小型スライドスイッチの固定用に

タカチ SW-50ケースに小型スライドスイッチを固定するネジとして使用。図面でネジ固定穴を確認していた通り(2.1mm径)、ちょど良いサイズでした。

対象商品:
29022289
2024-03-20
用途:
sus

トッテの取付に使用しました。トッテの付属ビスは鉄で短いためSUSに交換して使用。

対象商品:
29022106
2023-08-21
用途:
戸当ゴムの取り付け
サービス業

モノタロウだとサイズが豊富で丁度よい物を選べるのが嬉しいですね。商品の方も高品質で大満足でした。

対象商品:
29022316
2023-02-20
用途:
木工棚の制作
その他業種

近くのホームセンターではM4oで長さが60oのは売っていませんでした。モノタロウで検索したらバッチリありました。

対象商品:
29022158
2022-11-28
用途:
板金部品の組み立て
製造業

ごく普通のステンレスネジです。これくらいの個数で販売してくれるのがありがたいです。

対象商品:
29021668
2022-05-08
用途:
ギター用のペグのボタン
製造業

ギター用のペグのボタンを交換したところ、もともとのねじでは短かったため、本品を購入しました。問題なく使用できています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする