長袖シャツ WA10559

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41689604 品番 WA10559
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

トリカットで動きなめらか。機能充実&リーズナブルなシリーズ!
サマーツイル:ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせ持ったユニフォームに最適な素材です。

ブルー サイズ5L 種別長袖シャツ 機能帯電防止、トリカット 混率(%)ポリエステル64、綿35、複合繊維(ポリエステル)1 仕様右胸ファスナー付ポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し、胸ポケットマジックテープ仕様 材質ファスナー/ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属 胸囲(cm)134 肩幅(cm)56 袖丈(cm)59 着丈(cm)81 生地サマーツイル 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする