サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ツータックパンツ WA10664
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41690198
品番
WA10664
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。
色
ネイビー
種別
ツータックパンツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル80、綿20
ウエスト(cm)
76
仕様
棒シック付、右ポケット内コインポケット
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
股下(cm)
80
生地
トロピカル
色番
3