曜日別特売
4×6 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品) 大阪魂 41691605

4×6 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品) 大阪魂 41691605
4×6 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品) 大阪魂 41691605

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(34個)注文コード41691605品番4×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)6寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4材質ステンレス十字穴番号2表面処理艶消し黒頭部形状皿小頭寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
注意
※頭部のみ艶消し黒になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-09-08
用途: 金属板の取り付けに
製造業

この製品は頭だけがつや消し黒です。他の部分はステンレスの地のままです。そのことを商品説明に記した方がよいと思います。また、1枚目の写真はつや消し黒の部分がなく、この商品の写真ではありません。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
画像差替致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする