半袖ブルゾン WA11250R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41692623 品番 WA11250R
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

帯電防止素材を採用し、多彩な機能を実装。さまざまな現場に耐えるハードワークウェア。
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。特殊加工によるやわらかな風合い。
トリカットで脇のツッパリを解消!

ネイビー サイズL 種別半袖ブルゾン 機能帯電防止、トリカット 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様左袖腕章ループ、両脇内側隠しポケット、左袖ペン差し、背中ノーフォークメッシュ、左胸ペン差しファスナー付小ポケット、背裏メッシュ、ファスナー付パワーポケット、氏名ヘンプ 材質ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属 胸囲(cm)116 肩幅(cm)51 袖丈(cm)24 着丈(cm)66 生地サマーツイル 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする