安全スニーカー No.5008

(27件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 41693952 品番 No.5008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽量で履きやすい。
エナメルカラーとスラット5本ラインがスポーティ。

サイズ(cm)28 ブルー 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革(エナメル) 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)400(26.0cm) 機能軽量 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41445792
2022-03-10
用途:
30キロ倉庫業務(30キロ位の商品の出荷、移動時。
西原商店 様 (卸売・小売業)

大変おしゃれな安全スニーカーです。仕事用にはもったいない位、エナメル感が綺麗で履き心地もいいです。後は使い続けて耐久性がどのくらいあるのか確かめて見ようと
思います。

対象商品:
41446133
2021-11-06
用途:
作業時
サービス業

色も目立って良く、簡易防水機能もあります。ただ緩く履いているせいか、かかと部分がすぐ脱げることが良くあります。コスパは良いと思います。

対象商品:
41445975
2020-11-09
用途:
軽作業
製造業

通常のサイズより小さめに出来ている様に感じます。購入を検討しているなら大きいサイズを注文した方がいいと思います。

対象商品:
41446063
2018-10-10
用途:
工場勤務での上履き
株式会社ミスズ工業 様

値段も手ごろで見ためもいいのですが底のゴムの耐久性に欠けるため、底がすり減ってしまうのが他の安全靴より早いような気がする。色違いで買ってとっかえひっかえ使用しています。

対象商品:
41445966
2017-08-20
用途:
リフォ-ム現場の施工管理
サービス業

靴のかかとが柔らかいので履き脱ぎが容易に出来てとても良い

対象商品:
41446054
2017-07-13
用途:
機械のメンテナンス及び塗装作業
株式会社光南 様 (運輸・通信業)

エナメルっぽくほこりが付着しにくい点が良い。まずはこの低価格が魅力的。

対象商品:
41446142
2016-09-29
用途:
日常+軽作業+バイクの運転時

念のため安全靴(軽作業靴)を普段から履いています。この商品はパッと見ホームセンターで売っているようなオジサン臭さがかなり無くて、良いです! まあ無名ブランドの海外製品という感じはありますが、だいぶマシです! 重量も軽くて、内部のスポンジもそれなりに柔らかくて、普段履きにバッチリです。 全体的に防水性が高く雨の日の浸水も少ないですね。

2人が参考にしています
対象商品:
47324724
2016-09-04
用途:
機械の点検、通勤時
地質調査合志 様

軽くて動きやすい、汚れ落としが楽にできる、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする