(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41694423 品番 #8×2"
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
ねじの呼びNo.8 長さ(inch)2 山数32 十字穴番号2 材質ステンレス 寸法H(mm)(最大)2.921/(最小)2.667 寸法A(mm)(最大)8.178/(最小)7.772 頭部形状 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41694423
2025-01-08
用途:
修理品の固定ネジ
自動車・二輪車・自転車関連業

傷んでしまった希望のインチネジが見つかり助かりました。やっぱり頼りになるのはモノタロウです。

対象商品:
41694222
2024-06-04
用途:
修理
製造業

皿のインチネジはお店ではなかなか見かけません。無事に手に入り助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41694527
2024-04-07
用途:
カメラ雲台加工
大森自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

インチでこのサイズのネジが、まず売っていなく助かりました。
金額はそれなりですが、付かなければ始まらないので助かりました

対象商品:
41694545
2022-08-23
用途:
米国製の光学機器のメンテナンス

米国製の機器はとにかくインチネジが多い。ましてや皿ネジやステンレス製ネジなんかはホムセン等では入手不可なのが現実。少量でも入手できるので大変助かっている。

3人が参考にしています
対象商品:
41694301
2022-09-01
用途:
ある部品の固定用のネジがあまくなり固定出来ませんでした。
株式会社 KDH 様 (サービス業)

下穴が大きくなり固定出来なくなり困ってたんですが今回購入したユニファイネジを思いつき試してみて#8/#10の両方とも代用出来助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41694326
2018-12-07
用途:
HARLEY DAVIDSONメンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

安心して使えるクオリティだと思います。足のサイズをもっと細かく用意して頂ければ更に有難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
41694475
2019-11-25
用途:
昔の機械修理
農・林・水産業

大変良い品物です。----------------

1人が参考にしています
対象商品:
41694362
2018-06-11
用途:
アメリカ製ペアガラスサッシの窓開閉ハンドル取り付け
岡エンジニアリング 様

入手し難いネジを少量で買えるのはとても助かりました。長さにミリ換算値を併記してもらえると更に助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4529:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする