サンエス
半袖シャツ WA11257R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
XL
4L
5L
色
アルペングリーン
ネイビー
シルバー
アースグリーン
アルペングリーン
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41694468
品番
WA11257R
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
帯電防止素材を採用し、多彩な機能を実装。さまざまな現場に耐えるハードワークウェア。
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。特殊加工によるやわらかな風合い。
トリカットで脇のツッパリを解消!
色
アルペングリーン
サイズ
4L
種別
半袖シャツ
機能
帯電防止、トリカット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
左袖腕章ループ、両脇内側隠しポケット、左袖ペン差し、左胸ペン差しファスナー付小ポケット、背裏メッシュ、ファスナー付パワーポケット、氏名ヘンプ
材質
ファスナー/ポケット:金属、ボタン/金属
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
81
生地
サマーツイル
色番
37
袖丈
半袖