※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)丸ボルト (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41695981
品番
12×30
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
寸法t(mm)
4
頭部形状
丸
寸法k(mm)
8
寸法n(mm)
2.3
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
19