※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/16×10 (-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41696015 3/16×10 (-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41696015

(-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 41696015 品番 3/16×10
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びW3/16 山数24 長さ(mm)10 材質ステンレス 寸法t(mm)(最大)1.28/(最小)0.76 頭部形状 寸法k(mm)(最大)2.63/(最小)2.13 寸法n(mm)(最大)1.26/(最小)1.04 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)9.18/(最小)8.47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
椅子の座面の固定
運輸・通信業

一般では販売していないビスで、長さも丁度良く、合いました。

対象商品:
41696094
2025-05-25
用途:
古い万力の口金取付用に
建設業・工事業

万力の口金を留めるネジがいつの間にか紛失していて、それの補修で。
サイズはピッタリでした。

対象商品:
41696076
2023-10-26
用途:
イン固定用固定用

インチねじは購入出来るところが余り無いので助かります。品質も問題無いです。

対象商品:
41696067
2018-11-11
用途:
機械のメンテナンス

機械のメンテナンス時に様々な種類のネジが必要なので購入しました。小ロットでの注文に対応しているので非常に有難いです。性能も問題なく使えます。

対象商品:
41696076
2019-06-21
用途:
排水溝の網に付いていた鉄製のネジが錆びていたので交換しました

探したのですが+が見つからなかったです、材質ステンレスで+は出てないのでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
41696094
2019-02-28
用途:
機械
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ入手できるので色んな作業に使っていますが安くて便利です

対象商品:
41696085
2016-10-03
用途:
ボール盤バイスの補修
土地家屋調査士佐藤昭事務所 様

w1/4*12を購入し、ボール盤用の時代物バイスの補修に使いました。ウィットねじを取り扱っている店が少ない中で、少量で購入できたのは非常にありがたいです。できれば+ねじの方が良かったので1ポイント減点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4083:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする