※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2×30 (-)皿ボルト ウィット (ステンレス) 大阪魂 41696234 1/2×30 (-)皿ボルト ウィット (ステンレス) 大阪魂 41696234

(-)皿ボルト ウィット (ステンレス)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41696234 品番 1/2×30
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
ねじの呼びW1/2 山数12 長さ(mm)30 材質ステンレス 寸法t(mm)(最大)3.26/(最小)2.34 頭部形状 寸法k(mm)(最大)6.95/(最小)5.75 寸法n(mm)(最大)2.84/(最小)2.34 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)24.60/(最小)23.40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41696191
2019-01-24
用途:
万力の補修に購入
サービス業

出来ればもう少し頭の小さいものが欲しかったが、ホームセンター等で探しても見つからなかった為こちらを購入。ねじ自体の品質は上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3860:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする