大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+-)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(34個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41696995
品番
3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
寸法k(mm)
1.9
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(mm)
6.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.53/(最小)1.01