大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+-)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41697074
品番
4×10
販売価格(税込)
¥493
販売価格(税別)
¥
448
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(mm)
8.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60