※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×15 ウエルドボルト (ステンレス) 大阪魂 41697914 4×15 ウエルドボルト (ステンレス) 大阪魂 41697914

ウエルドボルト (ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41697914 品番 4×15
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
突起数3 種別全ねじ ねじの呼びM4 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)10 寸法H(mm)1.3 寸法S(mm)8.5 寸法E(mm)1.5 寸法h(mm)0.7 公差D(mm)±0.4 ねじ山種類メートル並目 公差H(mm)±0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
キーボックスの取付

キーボックスの外側からいたずら防止として使用。
締めこむ際に頭部分にある突起が食い込み空回り防止となる。

対象商品:
41698151
2021-03-05
用途:
エンジンチッパーの補修
農・林・水産業

本来の使い方では無いのですが、エンジンチッパーの止めボルトが無くなりできるだけ出っ張りの無い物を探していました。これは突起が回り止めとなり、頭も出っ張りが無く以前の物より良い感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
41698027
2021-08-25
用途:
FRPカウルの取り付け
ガレージ ヴィット 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

FRPやPP部品の取り付けには裏側のツメがもう少し出ている方が良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3041:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする