6×15 (+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂 41698666

6×15 (+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂 41698666
6×15 (+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂 41698666

(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
ねじピッチ(mm)1
内容量1パック(6個)注文コード41698666品番6×15
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)15十字穴番号2寸法k(mm)3.9材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)10.5十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41698553
2024-06-05
用途: 腐食防止
製造業

屋外で使用するアルミ板の固定に使用。
最初はステンレスのネジにしようと思ったのですがアルミ板が腐る可能性があるのでアルミのネジにしました。
負荷がかかる場所ではないのでこれで強度的にも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 41698343
2021-02-06
用途: 燃料コックの蓋に
その他業種

燃料コックはアルミの鋳物で出来ているので、同じアルミ製のネジが筐体に電位差が発生せずネジ山を傷めないので注文している。

1が参考にしています
対象商品 : 41698623
2018-11-09
用途: バイクのカスタム

アルミなので、軽量化になった。サビないので、安心。

対象商品 : 41698492
2016-04-22
用途: 力の余り掛からない場所の締結
竹田

全く問題なく使えます。軽いことが望まれ、弱締結の場合には有効です。緩み防止にネジロックなどは、必要かも知れません。

1が参考にしています
対象商品 : 41698413
2015-08-17
用途: 自動車修理部品

M3を購入したが、若干ねじ径が太いように感じる。ねじを切る工具の簡易ダイスだとスムースにねじ込めない。(その工具には、ほかのボルトは問題なくねじ込める) アルミ素材なので、ねじの頭をつぶさないように締めこむのも難しい。

1が参考にしています
対象商品 : 41698562
2014-04-09
用途: バイクのハンドル周り、外装の錆たビスの置き換え、軽量化

使い始めて1月位ですが、緩みなど強度など問題ありませんでした。締めた感じでは鉄の並ボルト程度の強度は楽にある様です。
相手の方もアルミ鋳物なので、電食防止にも良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1008:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする