(+)トラス小ねじ (アルミ)(パック品)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 41699034 品番 3×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 材質アルミ 十字穴番号1 頭部形状トラス 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6.9 十字穴深さ(mm)(最大)1.72/(最小)1.34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41699104
2024-05-07
用途:
アルミ製部品を車体に固定
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。
ナットリベッターはスチール製より断然アルミ製の方が施工が楽なのですが、スチール製ボルトでは電蝕が気になります。
ただしトルクをかけ過ぎると、ネジ山を舐めやすく、ネジ頭を捻じ切りやすいので、強度が必要なところには不向きかもしれません

1人が参考にしています
対象商品:
41699104
2024-02-08
用途:
カーメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ボンネットピンのベースプレート取付に使用しました。プレートがアルミなので電位差腐食を防ぐため、絶縁ワッシャーと組み合わせて使ってみました。
ステンやクロムと違ってネジ頭もネジ溝も嘗めやすいので予備必須なのと、電動でなくハンドツールがオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
41699183
2023-12-01
用途:
オートバイのメンテナンス
BONSAI MOTORCYCLE 様

アルミネジはホームセンターには売ってない。手ごろな価格も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
41699034
2022-11-23
用途:
温度センサの取り付け

サーミスタ温度センサの取り付け用に,熱が伝わり易いアルミ製のねじを探していました.トラスねじは頭の径が大きいため,平ワッシャを省くことができて好都合でした.

1人が参考にしています
対象商品:
41699156
2021-05-03
用途:
ラジコン模型製作
その他業種

軽量で、重量を軽減するのには最適。締めるとき無理をするとすぐに頭がナメてしまうが、アルミなのでそれは仕方がない。締めるときは注意が必要。

1人が参考にしています
対象商品:
41699183
2020-02-16
用途:
軽量パーツの取付

バイクに軽量パーツを取り付けるときに使用している。
軽量なバイクでも、色々付けていると装備品で結構な重量になるので、ネジ1本でもなるべく軽いものを使うようにしている。
商品自体には満足している。

3人が参考にしています
対象商品:
41699034
2019-06-16
用途:
自動車DIYメンテ

空力パーツの固定に使用
留める部品がアルミで、マウントにアルミのナッターを使用するので、ねじ側もアルミに
こういうチョコチョコしたものが揃うところがMonotaROさんのありがたいところ

1人が参考にしています
対象商品:
41699244
2017-10-18
用途:
スクーターの外装に使用
製造業

スクーター(アドレスV125)のフロントカウルの取り付けボルトとして使っています。純正ボルトは鉄製で見た目がイマイチで重量も重いのでこれに交換しました。アルミ無垢材で表面にツヤがないのでピカール等の研磨剤でピカピカに磨き上げるとしばらくは曇りや錆も寄せ付けなくなりますので皆さんお試しあれ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3423:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする