曜日別特売
2×6 (+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41700041

(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1パック(34個)注文コード41700041品番2×6
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)6十字穴番号1寸法k(mm)1.2材質SUS316L頭部形状寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)4十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 色々に使用
サービス業

この皿小ネジは 色々な多目的作業に使用するのに購入しただけです、木工作業や工具のネジの入れ替えや、色々です。

対象商品 : 41700145
2023-08-27
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品 : 41700057
2021-07-03
用途: 破損部品の交換
建設業・工事業

写真通りのものが入手できました。サイズ精度も問題なく短納期で入手でき、大変良かったです。

対象商品 : 41700032
2019-12-03
用途: アルミ加工部品の組み立て

小ネジは長さの調整が面倒なので、1㎜刻みで選べるのはありがたい。パックの本数も多すぎなくて良いが、本数の選択肢があっても良い。

対象商品 : 41700066
2022-10-17
用途: 小型発電機の改修に使用
小酒井設計製造業

この大きさのネジはなかなか入手できないため モノタロウで購入 もう少し価格設定が低いと良いのですが。企業努力してください。

1が参考にしています
対象商品 : 41700145
2019-07-15
用途: 引戸錠の組立ビス

本来緩んではいけないはずの引戸錠の組立ビスがなくなっていて、鍵の施錠解錠に支障をきたしていたのですが、ホームセンターには中途半端なサイズのビスがなくて、モノタロウさんで発見。助かりました。1本あればよかったのですが、少量のパック品があったので購入。ビスやネジは、10本入り、100本入り、1000本入り、5000本入りぐらいのバリエーションが欲しい。特に少量パックは、価格をそろえて数量で調整する傾向がありますが、10本入りにして価格を下げてほしい。特殊なサイズは、予備に保存していても使うことが無い場合が多いので。

対象商品 : 41700023
2018-09-09
用途: プラスチックモデル用のネジ
サービス業

ネジ山をなめるなどのレビューがありましたが、問題なし。安くて良い出来だと思います。

対象商品 : 41700251
2018-03-19
用途: バイクのフロントブレーキのネジの交換
運輸・通信業

錆びて固着してしまった、バイクのFブレーキタンクのネジの代わりに、使いました。
ステンレスらしくしっかりとした剛性感があって、仮に固着したとしてもネジ山がつぶれずに回すことができる感覚です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3728:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする