画像準備中

ハンドトーチバーナー小型セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式KB-32 高圧ホース(m)2 注文コード41707585 品番KB-32-1-2
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は型式・高圧ホースなど8種類から選べます 他の種類を見る

日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。
環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。
国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。

用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。 型式KB-32 ハンドルKB301 高圧ホース(m)2 導管長さ(mm)(火口)112 火口径×全長(mm)32×83
注意
※本製品は工業用です。その他の用途で使用しないで下さい。
※本製品はクイックカップリング付ボンベと接続できません。
※バーナーの火口を人に向けて点火するとやけどの恐れがあり、大変危険です。十分に離すか人に向けないでご使用下さい。
※使用中及び使用直後は高温のため素手で触ると危険です。絶対に触らないで下さい。
※使用の際は周囲に引火物や可燃物があると引火する恐れがあります。それらのものは十分に離してから使用して下さい。
※強風の時は火が消えてしまい、LPガスが流れ出る可能性があります。大変危険ですので使用しないで下さい。
※使用前に万が一の火災や事故に備えて消火器の準備をして下さい。
※使用直後に倉庫等に保管する場合は、バーナー本体が高温のため火災になる危険があります。消火後、10分以上はバーナーの側を離れないで下さい。
※使用後は幼児の手の届かないところに保管して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする