画像準備中

環境配慮型小勢力回路用耐熱電線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード41707944 品番EM-HP 0.9 MMX 4C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品。
ステップル止め工法による露出配線が可能です。
耐燃性ポリエチレンシースのエコケーブルもあります。
HPは鉛フリー PVCを使用し、RoHS指令:2006年施行(6物質 鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE)に対応しています。

芯数(C)4 導体外径(Φmm)0.9 シース色 絶縁体厚さ(mm)0.3 絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)2500 シース厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)5.6 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)29.2 耐電圧(V/min)AC700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする