※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ壁掛洗面器用手すり
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41708565
品番
T112CP23#P7
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂
色
アテンションレッド
仕様
防汚コーティング、抗菌仕様
質量(kg)
3.3