SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-8080Dスイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41708653
品番
AIO-A11M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質
アルミ押出材
種類
オムロン/丸形照光式押釦1a-1b(緑)
ケーブル長(m)
1
表面処理
アルマイト処理
キャップ
樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属
スイッチ形番
A22NL-BNM-TGA-G102-GC