SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-8080Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
オムロン/丸形押釦1a-1b(緑)、丸形押釦1a-1b(赤)
注文コード
41708687
品番
AIO-C21E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。
材質
アルミ押出材
表面処理
アルマイト処理
キャップ
樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属
ケーブル長(m)
1
種類
オムロン/丸形押釦1a-1b(緑)、丸形押釦1a-1b(赤)
スイッチ形番
A22NN-BNM-NGA-G102-NN、A22NN-BNM-NRA-G102-NN